Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Carraca de 1/4 pulgadas Con cambio de plato giratorio

Carraca 1/4 pulg., disco giratorio reversible
CARRACA-72-DIENTES-1/4-135MM

Nº de art. 07120140
EAN 4048539308675

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Carraca de 1/4 pulgadas Con cambio de plato giratorio

Nº de art. 07120140

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Cabeza compacta y estrecha

  • Reajuste sencillo de rotación de derechas a izquierdas

  • Cuadrado biselado para facilitar la extracción de vasos de impacto

  • Cuerpo de carraca acodado que ofrece más espacio a la mano

  • Disco giratorio con dentado fino de 72 dientes; ángulo de rotación de 5°

  • Longitud 135 mm

  • Empuñadura cromada de 2 componentes

  • DIN 3122, ISO 3315
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

1/4 pulgada

Material

Acero

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Superficie

Cromado

Longitud (L1)

138 mm

Longitud de la palanca (L2)

125 mm

Longitud del mango (L3)

66 mm

Diámetro de la empuñadura (D1)

16 mm

Diámetro de la carraca para puntas (D2)

24 mm

Altura del cabezal de la carraca (B1)

19 mm

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2)

28 mm

Piezas de repuesto para este producto:

JUEGO-REPARACION-CARRACAS-1/4-Y-3/8

x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.